曜日別特売
ABW-0082 サッシ取替戸車段違い下框用ステンレス車 ヨコヅナ 75816781

サッシ取替戸車段違い下框用ステンレス車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプ平型車輪径A(mm)20注文コード75816781品番ABW-0082
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
用途窓・玄関・引戸etc.タイプ平型車輪径A(mm)20サイズ8型質量(g)25寸法H(mm)17寸法A(mm)49耐荷重(kg)10(1ヶ当り)寸法D(mm)20寸法E(mm)5寸法B(mm)21車輪ベアリング入20mm(SUS303)寸法J(mm)21寸法K(mm)10~13寸法V(mm)5寸法f(mm)9外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304車高調整ねじ4mm厚SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする