曜日別特売
ABW-0121 サッシ取替戸車段違い下框用ステンレス車 ヨコヅナ 75816815

サッシ取替戸車段違い下框用ステンレス車

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプ丸型車輪径A(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応注文コード75816815品番ABW-0121
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途窓・玄関・引戸etc.タイプ丸型車輪径A(mm)28サイズ12型質量(g)50寸法H(mm)22寸法A(mm)64耐荷重(kg)20(1ヶ当り)寸法D(mm)28寸法E(mm)8寸法B(mm)31寸法C(mm)24車輪ベアリング入28mm(SUS303)寸法I(mm)4寸法J(mm)31寸法G(mm)0.7寸法K(mm)13・16寸法V(mm)5寸法f(mm)12外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304車高調整ねじ5mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする