曜日別特売
ADS-0091 メタル入り取替戸車ジュラコン(R)車 ヨコヅナ 75816851

ADS-0091 メタル入り取替戸車ジュラコン(R)車 ヨコヅナ 75816851
ADS-0091 メタル入り取替戸車ジュラコン(R)車 ヨコヅナ 75816851

メタル入り取替戸車ジュラコン(R)車

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ丸型
寸法A(mm)45
車輪径A(mm)25
内容量1個注文コード75816851品番ADS-0091
参考基準価格(税別)¥765販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。

用途浴室引戸etc.寸法A(mm)45寸法B(mm)26寸法C(mm)20寸法D(mm)25寸法E(mm)5.5寸法F(mm)9寸法G(mm)0.3寸法H(mm)20寸法I(mm)2.5寸法J(mm)27寸法K(mm)10・14寸法V(mm)5車輪径A(mm)25タイプ丸型サイズ9型質量(g)20車輪メタル入25mm(POM車)耐荷重(2ヶ当り)(kg)15外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304車高調整ねじ4mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75816885
2023-07-08
用途: サッシ戸車交換

軸受がベアリングではないので軸にスプレーグリスをしないと回転しずらいです。
最初そのまま取付ましたが、サッシが重いのでローラーが回転せずダメでした。スプレーグリスをしたら嘘みたいに軽く動くようになりました。

対象商品 : 75816851
2022-06-08
用途: お風呂小窓の戸車交換
中野

先般 No09344921 のジュラコン(R)を購入取付ましたが、B間の寸法不足で戸車の深さが浅く、下のレールに戸が沈まずに浮いた状況でしたのでB間の深い此の商品を購入取付ましたが、ネジばね一杯下げての取付で戸車がレールに納まり、戸下の浮きは見られず収まりました。風に因る煽(あお)り防止で戸車の位置が可也深く取付けられた小窓にてレールの高さが高く成った分戸の下部がレールを被入(かぶ)る状況での作りで有ります。取付けはB寸法の長さで決まりました。

対象商品 : 75816903
2020-10-23
用途: 雨戸の戸車
株式会社北川組

在来雨戸の戸車が取れてしまったので簡易的に枠にはめ込むだけで動くようになった。

対象商品 : 75816851
2018-06-12
用途: リフォーム工事でサッシの戸車交換
たてふじ建設業・工事業

とても満足ですが、幅が少し広い場合に喰い込み難い時があるので'カエシ’のような物が出ているともっと良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75816851
2021-06-22
用途: 9hdzk出入り口のガラスの引き戸の補修
製造業

4年前に一度交換したところが最近また引き戸の滑りが重くなりキツイ状態になったので、再度交換しました。交換は2回目なので作業も楽々完了しました。1度目は交換後すごく軽くからから滑るように動いたので、逆に開け閉め時に手指を挟まれないように注意が必要でした。今回はスムーズに動くが何故か重いです。

対象商品 : 75816894
2019-06-19
用途: 風呂場出入り口の戸車交換
サービス業

分かって買ったのですが、38Φ戸車が使用されているところに、
30Φ戸車を使用しました。高さと、レールと戸車のRが合わないのか、
擦れるような音がします。
またサッシの下側に引っ掛け部分の金物がはみ出していて、
刃物のような感じがします。
手をすると切れます。
以上のような状況でしたので、メーカーにお願いして、
純正品の戸車を取り付け工事してもらうことにしました。
今回は非常に残念な結果でした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 75816851
2017-03-18
用途: サッシの腐蝕戸車の交換に使用

某ホームセンター品と何ら変わりなく、低価格なのでとても満足しております。

対象商品 : 75816851
2017-02-16
用途: 冷蔵ショーケース扉の交換として使用
建設業・工事業

他社より安いうえ車が大きくて良いのですが、車のがたつきが多いのが残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする