ヨコヅナ
真鍮戸車 鉄枠
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
タイプ
丸型
丸型
平型
寸法A(mm)
69
60
69
76
車輪径A(mm)
30
25
30
35
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75817043
品番
BRM-0301
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
タイプ
丸型
車輪径A(mm)
30
質量(g)
65
寸法L(mm)
10
寸法A(mm)
69
耐荷重(kg)
25(2ヶ当り)
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
59
寸法C(mm)
26
車輪
真鍮(オイルレスメタル入)
寸法M(mm)
1.6
寸法N(mm)
1
寸法O(mm)
4
寸法J(mm)
9
枠厚(mm)
1.6(ジンクロメッキ付)
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
3.2
寸法f(mm)
23
サイズ(mm)
30
芯棒
5mm鉄