ヨコヅナ
真鍮戸車 鉄枠
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
タイプ
平型
丸型
平型
寸法A(mm)
76
60
69
76
車輪径A(mm)
35
25
30
35
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75817077
品番
BRM-0362
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
タイプ
平型
車輪径A(mm)
35
質量(g)
95
寸法L(mm)
11
寸法A(mm)
76
耐荷重(kg)
30(2ヶ当り)
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
63
車輪
真鍮(オイルレスメタル入)
寸法M(mm)
1.6
寸法J(mm)
9
枠厚(mm)
1.6(ジンクロメッキ付)
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
3.2
寸法f(mm)
27
サイズ(mm)
36
芯棒
5mm鉄