ヨコヅナ
真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
丸型
丸型
平型
袖平型
寸法A(mm)
68
68
76
92
110
120
148
車輪径A(mm)
30
30
35
40
50
60
75
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75817086
品番
BTS-0301
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
タイプ
丸型
車輪径A(mm)
30
質量(g)
60
寸法L(mm)
13
寸法A(mm)
68
耐荷重(kg)
60(2ヶ当り)
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
6.5
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
26
車輪
真鍮、#626ZZベアリング入
寸法M(mm)
5
寸法N(mm)
1
寸法O(mm)
3.5
寸法J(mm)
9
枠厚(mm)
1.5(SUS304)
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
4
寸法f(mm)
24
サイズ(mm)
30
芯棒
5mm(SUS304)