曜日別特売
BTS-0302 真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入 ヨコヅナ 75817095

真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ平型
寸法A(mm)68
車輪径A(mm)30
内容量1個注文コード75817095品番BTS-0302
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
タイプ平型車輪径A(mm)30質量(g)65寸法L(mm)13寸法A(mm)68耐荷重(kg)60(2ヶ当り)寸法D(mm)30寸法E(mm)6.5寸法B(mm)57車輪真鍮、#626ZZベアリング入寸法M(mm)5寸法J(mm)9枠厚(mm)1.5(SUS304)寸法G(mm)14寸法K(mm)4寸法f(mm)24サイズ(mm)30芯棒5mm(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする