曜日別特売
BTS-0502 真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入 ヨコヅナ 75817174

真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ平型
寸法A(mm)110
車輪径A(mm)50
内容量1個注文コード75817174品番BTS-0502
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
車輪
真鍮・#608ZZ
ベアリング入
枠厚(mm)
2mm
SUS304
タイプ平型車輪径A(mm)50質量(g)220寸法L(mm)18寸法A(mm)110耐荷重(kg)120(2ヶ当り)寸法D(mm)50寸法E(mm)9寸法B(mm)85寸法M(mm)5寸法J(mm)11寸法G(mm)17寸法K(mm)5寸法f(mm)41サイズ(mm)50芯棒6mm(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする