ヨコヅナ
真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
タイプ
平型
丸型
平型
袖平型
寸法A(mm)
120
68
76
92
110
120
148
車輪径A(mm)
60
30
35
40
50
60
75
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75817201
品番
BTS-0602
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
車輪
真鍮・#6200ZZ
ベアリング入
枠厚(mm)
2.5mm
SUS304
芯棒
8mm
SUS304
タイプ
平型
車輪径A(mm)
60
質量(g)
410
寸法L(mm)
18
寸法A(mm)
120
耐荷重(kg)
150(2ヶ当り)
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
105
寸法M(mm)
6
寸法J(mm)
14
寸法G(mm)
22
寸法K(mm)
6
寸法f(mm)
49
サイズ(mm)
60