曜日別特売
BTS-0603 真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入 ヨコヅナ 75817217

真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ袖平型
寸法A(mm)120
車輪径A(mm)60
内容量1個注文コード75817217品番BTS-0603
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
車輪
真鍮・#6200ZZ
ベアリング入
枠厚(mm)
2.5mm
SUS304
芯棒
8mm
SUS304
タイプ袖平型車輪径A(mm)60質量(g)467寸法L(mm)15寸法H(mm)17寸法A(mm)120耐荷重(kg)150(2ヶ当り)寸法D(mm)60寸法E(mm)13寸法B(mm)105寸法M(mm)8寸法I(mm)5寸法J(mm)14寸法G(mm)22寸法K(mm)6寸法f(mm)52サイズ(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする