ReeD
ReeDの 冷房用品
ReeDの 工場扇
ReeDの 工場扇卓上タイプ
40cmフロアファン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75817745
品番
RD-AYF400SR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ボタン式の風量切替スイッチを採用。
3段階の風量調節が可能。
ハネ径(cm)
40
風量調整
3段階
羽根枚数
3枚
材質(羽根)
アルミ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
65
付属品
取扱説明書保証書付
コード長さ(m)
2.2
角度調整範囲
90°
色
シルバー
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
290×530×490
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません