曜日別特売
EKP-0011 公団・公社用戸車・シャフトのみ ヨコヅナ 75817813

EKP-0011 公団・公社用戸車・シャフトのみ ヨコヅナ 75817813
EKP-0011 公団・公社用戸車・シャフトのみ ヨコヅナ 75817813
EKP-0011 公団・公社用戸車・シャフトのみ ヨコヅナ 75817813

公団・公社用戸車・シャフトのみ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)10
軸径(Φmm)8
寸法(mm)8×16.8
内容量1個注文コード75817813品番EKP-0011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法(mm)8×16.8軸径(Φmm)8軸長(mm)16.8質量(g)10材質真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75817874
2025-05-24
用途: 公団用サッシ戸車交換
建設業・工事業

8パイ軸の為 戸車の穴が8パイでは入らないので全て削って使用しました 取付後の動作には問題ありません

対象商品 : 75817865
2020-11-26
用途: 補修工事

戸車と組でいつも使用しています。戸車同様で扱っていることろが、あまりない為、
いつも助かっています。
古い建具の製造中止になった他社メーカーの代用品として使用しています。

対象商品 : 75817874
2020-05-28
用途: 住宅建材のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

このての戸車はなかなか見つけられず、また種類も多く全摘にてまどりました。カタログに寸法があり間違えることなく購入、交換ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 75817847
2020-04-05
用途: 交換
株式会社コダマ建設業・工事業

同じ物が再生産されていて助かりました。
しかし、値段は高すぎます。

対象商品 : 75817813
2017-07-04
用途: 戸車交換のため
防犯サポート関東事業所

ネジの長さが違いました。1.5mm短かったです。問題なく交換できました。

対象商品 : 75817892
2015-10-11
用途: アルミサッシの部品交換

一般のホームセンターで入手不可能な部品が購入でき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする