三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の 客室備品・アメニティ
三和[店舗什器・備品]の アメニティ
ボディタオル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
75817964
品番
SJB-1M-BR
参考基準価格(税別)
¥2,825
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル、ポリエチレン
寸法(mm)
300×650
タイプ
ふつう
色
ブラウン
用途
宿泊施設アメニティ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200