三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の 入浴関連
三和[店舗什器・備品]の 入浴介助用品
三和[店舗什器・備品]の 浴室すべり止めマット
サウナマット ゴールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
75817989
品番
SM-70130V
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
色
ゴールド
材質
本体:コットン、バイアスこげ茶部分:ポリエステル
寸法(mm)
約700×1300
質量(g/枚)
約550
用途
サウナや温泉施設に
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200