ヨコヅナ
ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
68
68
92
110
120
148
車輪径A(mm)
33
33
42
50
60
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75818014
品番
FTS-0339
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
車輪
真鍮
#626ZZベアリング入
枠厚(mm)
1.5mm
SUS304
芯棒
5mm
SUS304
寸法A(mm)
68
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
33
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
8
寸法G(mm)
14
寸法J(mm)
9
寸法K(mm)
4
寸法L(mm)
13
寸法M(mm)
5
寸法f(mm)
26
車輪径A(mm)
33
タイプ
山V型
質量(g)
70
耐荷重(kg)
50(2ヶ当り)
サイズ(mm)
33