曜日別特売
FTS-0429 ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車 ヨコヅナ 75818023

FTS-0429 ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車 ヨコヅナ 75818023
FTS-0429 ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車 ヨコヅナ 75818023

ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)92
車輪径A(mm)42
内容量1個注文コード75818023品番FTS-0429
参考基準価格(税別)¥6,240販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
車輪
真鍮
#608ZZベアリング入
枠厚(mm)
1.5mm
SUS304
芯棒
6mm
SUS304
寸法A(mm)92寸法B(mm)76寸法C(mm)42寸法D(mm)42寸法E(mm)6寸法G(mm)14寸法J(mm)9.6寸法K(mm)4寸法L(mm)18寸法M(mm)5寸法f(mm)36車輪径A(mm)42タイプ山V型質量(g)120耐荷重(kg)100(2ヶ当り)サイズ(mm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75818014
2023-07-27
用途: 戸車交換
農・林・水産業

V型戸車の金属製が欲しかった。直径30mmが本当は欲しかった。

1が参考にしています
対象商品 : 75818014
2016-07-28
用途: サッシ戸車の修理
サービス業

以前よりドアの開閉が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする