三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の ラップ・消耗品・食品包材
三和[店舗什器・備品]の 紙皿・ドリンク関連商品
三和[店舗什器・備品]の ストロー
紙ストロー(個包装)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
75818034
品番
SW06210-B
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
プラスチック製ストローを廃止する動きが世界中に広まっている昨今。
環境にやさしい紙ストローで、エコ活動の第一歩を。
材質
紙
長さ(mm)
210
外装
個包装
色
ブラック
商品タイプ
ストレートストロー
直径(Φmm)
6
入数(個)
500
注意
※紙製ですので、飲み物に浸して30分ほど経つと水分を吸ってふやけてしまう場合がございます。故意に折り曲げなければ形状は維持できますが、長時間の使用には向きませんのでご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200