ヨコヅナ
ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
120
68
92
110
120
148
車輪径A(mm)
60
33
42
50
60
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75818041
品番
FTS-0609
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
車輪
真鍮
#6200ZZベアリング入
枠厚(mm)
2.5mm
SUS304
芯棒
8mm
SUS304
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
11
寸法G(mm)
22
寸法J(mm)
14
寸法K(mm)
6
寸法L(mm)
18
寸法M(mm)
6
寸法f(mm)
49
車輪径A(mm)
60
タイプ
山V型
質量(g)
365
耐荷重(kg)
150(2ヶ当り)
サイズ(mm)
60