曜日別特売
FTS-0759 ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車 ヨコヅナ 75818057

FTS-0759 ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車 ヨコヅナ 75818057
FTS-0759 ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車 ヨコヅナ 75818057

ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)148
車輪径A(mm)75
内容量1個注文コード75818057品番FTS-0759
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
車輪
真鍮
#6202ZZベアリング入
枠厚(mm)
3mm
SUS304
芯棒
10mm
SUS304
寸法A(mm)148寸法B(mm)128寸法C(mm)75寸法D(mm)75寸法E(mm)10寸法G(mm)24寸法J(mm)16寸法K(mm)6寸法L(mm)25寸法M(mm)8寸法f(mm)65車輪径A(mm)75タイプ山V型質量(g)660耐荷重(kg)200(2ヶ当り)サイズ(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75818014
2023-07-27
用途: 戸車交換
農・林・水産業

V型戸車の金属製が欲しかった。直径30mmが本当は欲しかった。

1が参考にしています
対象商品 : 75818014
2016-07-28
用途: サッシ戸車の修理
サービス業

以前よりドアの開閉が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする