三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の バス用品
三和[店舗什器・備品]の バスタオル・フェイスタオル
約312.5g/枚(1000匁)スレン染めバスタオル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
75818217
品番
VN1000G
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
色落ちしにくく、耐久性に優れているため長期間ご使用いただけるスレン染めタオル。
種別
バスタオル
色
グリーン
材質
コットン
寸法(mm)
約700×1320
質量(g)
3750/打
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200