曜日別特売
HMSN0501 HプーリーN型 MCナイロン車 ヨコヅナ 75818233

HプーリーN型 MCナイロン車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)83
寸法D(mm)50
車輪径A(mm)50
内容量1個注文コード75818233品番HMSN0501
参考基準価格(税別)¥7,940販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。

用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型車輪径A(mm)50質量(g)235寸法L(mm)42寸法H(mm)18寸法A(mm)83耐荷重(kg)50(1ヶ当り)ベアリング#608ZZ寸法S(mm)41寸法D(mm)50寸法E(mm)46寸法B(mm)58寸法C(mm)38寸法M(mm)20寸法N(mm)8寸法O(mm)18.5寸法I(mm)19寸法J(mm)10枠厚(mm)2.5寸法G(mm)26寸法K(mm)2寸法R(mm)7寸法f(mm)90サイズ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする