三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の バス用品
三和[店舗什器・備品]の バスタオル・フェイスタオル
約31.25g/枚(100匁)平地タオル 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60枚)
注文コード
75818253
品番
VN100WD
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
薄手でしぼりやすく温泉や業務用におすすめ!
色
白
材質
コットン
寸法(mm)
約300×760
質量(g)
375/打
種別
業務用タオル
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200