曜日別特売
JCP-1302 440Cベアリング入ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナ 75818452

440Cベアリング入ステンレス重量戸車 車のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプ平型車輪径(Φmm)130注文コード75818452品番JCP-1302
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
寸法a(Φmm)130寸法c(Φmm)16寸法e(mm)42寸法i(mm)48タイプ平型車輪径(Φmm)130付属品ボルト、ナット質量(g)4265サイズ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする