ヨコヅナ
440Cベアリング入ステンレス重量戸車(トロ車)車のみ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
130
110
130
150
200
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75818486
品番
JCP-1307
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
タイプ
トロ車型
車輪径(Φmm)
130
付属品
ボルト、ナット
質量(g)
3300
寸法e(mm)
42
寸法h(mm)
31.5
寸法g(mm)
10.5
寸法b(Φmm)
110
寸法i(mm)
48
寸法a(Φmm)
130
サイズ(mm)
130
寸法c(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応