三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の 客室備品・アメニティ
三和[店舗什器・備品]の アメニティ
ボディタオル(マット袋入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
75818549
品番
BT-1240
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
白
材質
ポリエステル
寸法(mm)
120×400
タイプ
やわらかめ
用途
宿泊施設アメニティ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200