曜日別特売
11/22より値下げ!現場を応援
BT-39-1 ボディタオル ブラック 三和[店舗什器・備品] 75818585

ボディタオル ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
75818585
品番
BT-39-1
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)値下げ
¥2,098
用途
宿泊施設アメニティ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
100×850
色
ブラック
タイプ
かため

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする