ヨコヅナ
S45C重量戸車 平型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
1セット(2個)
1個
寸法D(mm)
110
50
60
75
90
100
110
130
150
200
車輪径A(mm)
110
50
60
75
90
100
110
130
150
200
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75818784
品番
JGM-1102
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途
各種門扉・重量扉
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
130
寸法D(mm)
110
寸法G(mm)
52
寸法H(mm)
36
寸法J(mm)
14
寸法L(mm)
77
寸法M(mm)
24
寸法N(mm)
90
寸法O(mm)
-
寸法S(mm)
47
寸法T(mm)
-
寸法f(mm)
120
車輪径A(mm)
110
タイプ
平型
質量(g)
3390
耐荷重(kg)
1000(2ヶ当り)
ベアリング
#SS6204ZZ
枠厚(mm)
4
サイズ(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応