曜日別特売
JGM-1306 S45C重量戸車 H型 ヨコヅナ 75818836

 

JGM-1306 S45C重量戸車 H型 ヨコヅナ 75818836
JGM-1306 S45C重量戸車 H型 ヨコヅナ 75818836

S45C重量戸車 H型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)130
車輪径A(mm)130
内容量1個注文コード75818836品番JGM-1306
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法A(mm)250寸法B(mm)185寸法C(mm)110寸法D(mm)130寸法E(mm)129寸法G(mm)56寸法H(mm)42寸法I(mm)21寸法J(mm)16寸法K(mm)10.5寸法L(mm)81寸法M(mm)38寸法N(mm)110寸法O(mm)-寸法S(mm)89寸法T(mm)-寸法f(mm)139車輪径A(mm)130タイプH型質量(g)5145耐荷重(kg)1800(2ヶ当り)ベアリング#SS6204ZZ(2ヶ)枠厚(mm)4サイズ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75818872
2017-08-30
用途: 重量鉄扉用

商品そのものは大変満足ですが、写真と名称が違ってるので到着まで冷や冷やものでした。(写真ではL型戸車、名称はH型戸車)

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする