曜日別特売
JGM-1506 S45C重量戸車 H型 ヨコヅナ 75818872

 

JGM-1506 S45C重量戸車 H型 ヨコヅナ 75818872
JGM-1506 S45C重量戸車 H型 ヨコヅナ 75818872

S45C重量戸車 H型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(mm)150
車輪径A(mm)150
内容量1個注文コード75818872品番JGM-1506
参考基準価格(税別)¥54,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法A(mm)300寸法B(mm)230寸法C(mm)122寸法D(mm)150寸法E(mm)161寸法G(mm)74寸法H(mm)52寸法I(mm)27寸法J(mm)20寸法K(mm)12.5寸法L(mm)102寸法M(mm)57寸法N(mm)147寸法O(mm)-寸法S(mm)120寸法T(mm)-寸法f(mm)175車輪径A(mm)150タイプH型質量(kg)9.6耐荷重(kg)2000(2ヶ当り)ベアリング#SS6206ZZ(2ヶ)枠厚(mm)6サイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75818872
2017-08-30
用途: 重量鉄扉用

商品そのものは大変満足ですが、写真と名称が違ってるので到着まで冷や冷やものでした。(写真ではL型戸車、名称はH型戸車)

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする