ヨコヅナ
S45C重量戸車 車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
130
50
60
75
90
100
110
130
150
200
タイプ
平型
溝R車型
平型
V型
H型
トロ車型
山R車型
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75818976
品番
JGP-1302
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
車材質はS45Cです。
寸法a(Φmm)
130
寸法c(Φmm)
16
寸法e(mm)
42
寸法i(mm)
48
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
130
付属品
ボルト、ナット
質量(g)
4100
サイズ(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応