曜日別特売
JGP-1306 S45C重量戸車(H型)車のみ ヨコヅナ 75818994

S45C重量戸車(H型)車のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)130
内容量1個注文コード75818994品番JGP-1306
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
タイプH型車輪径(Φmm)130付属品ボルト、ナット質量(g)3545寸法e(mm)42寸法h(mm)21寸法g(mm)10.5寸法b(Φmm)110寸法i(mm)48寸法a(Φmm)130サイズ(mm)130寸法c(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする