ヨコヅナ
S45C重量戸車 車のみ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
200
50
60
75
90
100
110
130
150
200
タイプ
平型
溝R車型
平型
V型
H型
トロ車型
山R車型
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75819055
品番
JGP-2002
参考基準価格(税別)
¥82,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
車材質はS45Cです。
寸法a(Φmm)
200
寸法c(Φmm)
18
寸法e(mm)
52
寸法i(mm)
62
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
200
付属品
ボルト、ナット
質量(kg)
12.2
サイズ(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応