曜日別特売
JMP-1305 MC防音重量戸車 車のみ ヨコヅナ 75819204

MC防音重量戸車 車のみ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)130
タイプV溝型
内容量1個注文コード75819204品番JMP-1305
参考基準価格(税別)¥50,100販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。
磨耗に強く、長寿命です。
金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。
耐蝕性、耐薬品性に優れています。

用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫寸法a(Φmm)130寸法b(Φmm)105寸法c(Φmm)16寸法d(mm)24寸法e(mm)42寸法g(mm)9寸法h(mm)8寸法i(mm)48タイプV溝型車輪径(Φmm)130付属品ボルト、ナット質量(g)930サイズ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09343354
2024-05-28
用途: 吊引き戸のローラーとして使用
教育・研究機関

吊戸のレール幅が10㎜ですが、直径50㎜の商品ではR溝の製品しかないので、この商品を購入しました。
吊戸へこの商品に付け替えると開閉が小さくなり良いのですが、ローラーの溝がRである為、レールとローラーの外れ防止部品がはめられません。
可能でしたら、直径50㎜で10㎜幅のH溝製品を作成いただきたいです。

対象商品 : 09343467
2021-11-21
用途: 引き戸門扉戸車交換
矢部鉄建建設業・工事業

5年前引き戸の騒音に困っている現場に
この防音戸車を設置して満足してもらいました
ベアリング等劣化、5年目に交換願い、設置、全然音がしません優れものです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする