三和[店舗什器・備品]
不織布巾着(大)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ライトグレー
ライトグレー
ライトグレー
ホワイト
ローズピンク
ラベンダー
アッシュブルー
ターコイズブルー
ハーブ
モカ
レモン
パステルオレンジ
ピンク
アイボリー
スカイブルー
グリーン
ライム
パープル
イエロー
オレンジ
スカーレット
イタリアンレッド
レッド
ホットピンク
ライトピンク
パステルブルー
ロイヤルブルー
イエローグリーン
バイオレット
ダークブルー
ワインレッド
チョコレート
ネイビー
ダークグリーン
ダークグレー
ライトブルー
ブラック
ライトパープル
アクアマリン
パステルグリーン
マスタード
アプリコット
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
75819233
品番
SW2528-16
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
マチ付きで使いやすい!定番の人気商品!
色
ライトグレー
材質
不織布70g/m
2
寸法(mm)
250×280
マチ(mm)
底マチ:80
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200