用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc寸法A(mm)300寸法B(mm)230寸法C(mm)168寸法D(mm)200寸法E(mm)199寸法G(mm)74寸法H(mm)52寸法I(mm)9寸法J(mm)20寸法K(mm)10.5寸法L(mm)108寸法M(mm)57寸法N(mm)147寸法O(mm)-寸法S(mm)120寸法T(mm)-寸法f(mm)215車輪径A(mm)200タイプV溝型質量(g)6700耐荷重(kg)600(2ヶ当り)ベアリング#SS6207ZZ(2ヶ)枠厚(mm)6サイズ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応