曜日別特売
NQS-0362 ステン枠黒ナイロン戸車 ヨコヅナ 75819563

ステン枠黒ナイロン戸車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプ平型
寸法A(mm)76
内容量1個注文コード75819563品番NQS-0362
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
車輪
ナイロン
成型加工
枠厚(mm)
1.5mm
SUS304
芯棒
5mm
SUS304
タイプ平型車輪径A(mm)36質量(g)30寸法L(mm)13寸法A(mm)76耐荷重(kg)30(2ヶ当り)寸法D(mm)36寸法E(mm)7.5寸法B(mm)65寸法M(mm)5寸法J(mm)9寸法G(mm)14寸法K(mm)3.5寸法f(mm)28.5サイズ(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする