曜日別特売
SBP-0902 Cローラー ステンレス車 ヨコヅナ 75820105

SBP-0902 Cローラー ステンレス車 ヨコヅナ 75820105
SBP-0902 Cローラー ステンレス車 ヨコヅナ 75820105

Cローラー ステンレス車

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ平型
寸法A(mm)90
車輪径D(Φmm)90
内容量1個注文コード75820105品番SBP-0902
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

用途多用途に使用できます。タイプ平型車輪径D(Φmm)90質量(g)910寸法H(mm)12寸法A(mm)90耐荷重(kg)60(1ヶ当り)ベアリング#6202ZZ寸法D(mm)21寸法E(mm)15ボルトM12×45寸法B(mm)18寸法C(mm)27寸法G(mm)8寸法f(mm)3サイズ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75819877
2024-01-17
用途: ワイヤーガイド
製造業

錆の発生しやすい環境で組み込んでみました、ステンレス製のローラーで寸法の合うものが容易に購入でき満足です。

対象商品 : 75819992
2017-05-17
用途: クランクアップタワーのガイドローラー

思ったとおりの製品で満足しております。
屋外に設置して半年、特に問題はありませんでしたのでもう1個注文しました。

1が参考にしています
対象商品 : 75819992
2016-11-20
用途: クランクアップタワーのガイドローラー

正規の使用方法とは異なりますが、60mmのCチャネルの内径にぴったりです。
ベアリング部もしっかりしていて、材質はステンレスですしこの価格で購入できて大変満足しています。(材質はアルミでも良かったのですが、解くtyyでは加工費だけでこの価格では手に入らない)

対象商品 : 75820017
2015-07-01
用途: ワイヤーロープのガイド

材質はステンレスですが、ベアリングは鉄なので、ステンレス製に交換して使用しています。ベアリングも含めてオールステンレスの取り扱いがあればうれしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする