曜日別特売
SMP-0601 Cローラー MCナイロン車 ヨコヅナ 75820306

Cローラー MCナイロン車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ丸溝型
寸法A(mm)60
車輪径D(Φmm)60
内容量1個注文コード75820306品番SMP-0601
参考基準価格(税別)¥4,490販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

用途多用途に使用できます。タイプ丸溝型車輪径D(Φmm)60質量(g)120寸法H(mm)10寸法A(mm)60耐荷重(kg)40(1ヶ当り)ベアリング#6200ZZ寸法D(mm)20寸法E(mm)17ボルトM10×40寸法B(mm)14寸法C(mm)17寸法I(mm)11寸法J(mm)1.5寸法G(mm)2寸法K(mm)3.5寸法R(mm)6寸法f(mm)2サイズ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする