ヨコヅナ
Cローラー MCナイロン車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
平型
深溝型
丸溝型
平型
V溝型
山V型
寸法A(mm)
60
50
60
75
90
100
車輪径D(Φmm)
60
50
60
75
90
100
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75820315
品番
SMP-0602
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途
多用途に使用できます。
タイプ
平型
車輪径D(Φmm)
60
質量(g)
130
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
60
耐荷重(kg)
40(1ヶ当り)
ベアリング
#6200ZZ
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
17
ボルト
M10×40
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
17
寸法G(mm)
2
寸法f(mm)
2
サイズ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応