曜日別特売
SMP-0901 Cローラー MCナイロン車 ヨコヅナ 75820403

Cローラー MCナイロン車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ丸溝型
寸法A(mm)90
車輪径D(Φmm)90
内容量1個注文コード75820403品番SMP-0901
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

用途多用途に使用できます。タイプ丸溝型車輪径D(Φmm)90質量(g)240寸法H(mm)12寸法A(mm)90耐荷重(kg)60(1ヶ当り)ベアリング#6202ZZ寸法D(mm)21寸法E(mm)15ボルトM12×45寸法B(mm)18寸法C(mm)27寸法I(mm)14.8寸法J(mm)1.6寸法G(mm)8寸法K(mm)5寸法R(mm)8寸法f(mm)3サイズ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする