曜日別特売
SMP-1001 Cローラー MCナイロン車 ヨコヅナ 75820455

Cローラー MCナイロン車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ丸溝型
寸法A(mm)100
車輪径D(Φmm)100
内容量1個注文コード75820455品番SMP-1001
参考基準価格(税別)¥9,320販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

用途多用途に使用できます。タイプ丸溝型車輪径D(Φmm)100質量(g)185寸法H(mm)12寸法A(mm)100耐荷重(kg)60(1ヶ当り)ベアリング#6202ZZ寸法D(mm)21寸法E(mm)15ボルトM12×45寸法B(mm)20寸法C(mm)27寸法I(mm)17寸法J(mm)1.5寸法G(mm)8寸法K(mm)6寸法R(mm)9寸法f(mm)3サイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする