曜日別特売
TBS-Y361 横調整戸車ステンレス枠BRG入ステンレス車 ヨコヅナ 75820613

横調整戸車ステンレス枠BRG入ステンレス車

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプ丸型
内容量1個注文コード75820613品番TBS-Y361
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

取付後微調整が簡単。

用途木製建具タイプ丸型車輪径(Φmm)36質量(g)165耐荷重(kg)50(2ヶ当り)調整範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする