曜日別特売
TBS-Y501 重量横整戸車ステン枠BRG入ステンレス車 ヨコヅナ 75820665

重量横整戸車ステン枠BRG入ステンレス車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプ丸型
内容量1個注文コード75820665品番TBS-Y501
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。

用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。タイプ丸型車輪径(Φmm)50質量(g)520耐荷重(kg)200(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする