タイムリー
タイムリーの PCパーツ
タイムリーの 内蔵HDD
タイムリーの HDD関連品
スリムドライブ型HDDマウンタ スリムドライブ型HDDマウンタ(ノートPC側スリムラインSATA/HDD側SATA)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75821078
品番
GR-SLS250S
参考基準価格(税別)
¥1,696
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
仕様
●搭載可能なドライブベイ:ノートPCの薄型光学ドライブベイ●PC側接続端子:スリムラインSATA●HDD/SSD側接続端子:SATA●SSD/HDD側接続端子:SATA