USBイルミネーションワイヤーライト ランダムカラー変化

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75821193 品番RL-WRGB100
参考基準価格(税別)¥1,432 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ケーブル長(m)10 質量(g)30 LED使用数(個)100 仕様●消費電力:5V/0.4A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75821193
2025-12-05
用途:
公園に設置
農・林・水産業

毎年公園に設置して居ますが とても良い商品でした・11月に2ヶ送っていただきましたが 今年は少し範囲を広げたので 後3ヶ必要となりました 早急にお送り下さい よろしくお願い致します。

2026-01-05
用途:
鉢植えのイルミネーション
農・林・水産業

軽いので細い枝にも沿わすことができ、昼間でもあまり目立たないので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする