曜日別特売
1149 ベアリング入 真鍮車 車のみ ヨコヅナ 75821277

ベアリング入 真鍮車 車のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
タイプ平型
内容量1個注文コード75821277品番1149
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
タイプ平型車輪径(Φmm)50質量(g)158寸法r(mm)-寸法e(mm)11寸法b(Φmm)-寸法a(Φmm)50サイズ(mm)50寸法c(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする