ヨコヅナ
真鍮車 車のみ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
36
25
30
36
タイプ
平型
平型
丸型
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75821532
品番
1510
参考基準価格(税別)
¥915
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
36
質量(g)
55
寸法r(mm)
4
寸法e(mm)
9
寸法b(Φmm)
30
寸法f(mm)
10
寸法a(Φmm)
35
サイズ(mm)
36
寸法c(Φmm)
5