1514 鋳物車 車のみ ヨコヅナ 75821575

鋳物車 車のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)45
タイプ平型
内容量1個注文コード75821575品番1514
参考基準価格(税別)¥965販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
タイプ平型車輪径(Φmm)45質量(g)83.5寸法r(mm)-寸法e(mm)10.5寸法b(Φmm)-寸法f(mm)12.5寸法a(Φmm)45サイズ(mm)45寸法c(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする