曜日別特売
1520 黒ナイロン車 車のみ ヨコヅナ 75821636

 

1520 黒ナイロン車 車のみ ヨコヅナ 75821636
1520 黒ナイロン車 車のみ ヨコヅナ 75821636

黒ナイロン車 車のみ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)25
タイプ丸型
内容量1個注文コード75821636品番1520
参考基準価格(税別)¥75販売価格(税込)¥59
販売価格(税別)
54
タイプ丸型車輪径(Φmm)25質量(g)2寸法r(mm)3寸法e(mm)8.5寸法b(Φmm)20寸法f(mm)9.1寸法a(Φmm)24サイズ(mm)25寸法c(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75821645
2022-04-20
用途: 機械のテンショナー垂のワイヤー経路に使用

ベアリング内蔵の金属車での使用予定だったが、現物合わせ用に買った物を一時的に使用。グリスアップ後に使用しているが、軸部とのクリアランスが適正範囲で収まり、今現在は摩耗も無く油膜切れを起こさずに動作中。

対象商品 : 75821645
2022-04-19
用途: 機械のテンショナー垂のワイヤー経路に使用

ベアリング内蔵の金属車での使用予定だったが、現物合わせ用に買った物を一時的に使用。グリスアップ後に使用しているが、軸部とのクリアランスが適正範囲で収まり、今現在は摩耗も無く油膜切れを起こさずに動作中。

対象商品 : 75821654
2015-11-16
用途: 戸車
その他業種

スムーズに戸を閉開出来た

1が参考にしています
対象商品 : 75821636
2014-05-02
用途: ワイヤーケーブルハーネスの支持

本来の用途とは、別の使い方をしました。
この商品のお陰で、助かりました。
納期が長かったです。

4が参考にしています
対象商品 : 75821636
2014-09-19
用途: ゴムボート改修部品として使用します。

予想通りの取り付けが出来て満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする