ヨコヅナ
ベアリング入 真鍮車 車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
30
36
40
50
60
75
タイプ
丸型
平型
丸型
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75821803
品番
2118
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
443
寸法r(mm)
7.5
寸法e(mm)
16
寸法b(Φmm)
67
寸法a(Φmm)
75
サイズ(mm)
75
寸法c(Φmm)
15